GSTR-RC03K クライミングフェンス用 金具 タカショー 85435359 GSTR-RC03K クライミングフェンス用 金具 タカショー 85435359 GSTR-RC03K クライミングフェンス用 金具 タカショー 85435359

クライミングフェンス用 金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード85435359 品番GSTR-RC03K
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

クライミングフェンス(GSTR-RC03S/GSTR-RC03L)の取り付け用金具です。
木製の柱やラティス用柱をお使いください。

材質スチール 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約4×0.8×1.6 質量(g)約23 付属品木ネジ8本 ブラウン 用途クライミングフェンス(GSTR-RC03S/GSTR-RC03L)専用金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする