TSS-06 モダントレリス 木立 タカショー 85435413 TSS-06 モダントレリス 木立 タカショー 85435413 TSS-06 モダントレリス 木立 タカショー 85435413 TSS-06 モダントレリス 木立 タカショー 85435413 TSS-06 モダントレリス 木立 タカショー 85435413

モダントレリス 木立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード85435413 品番TSS-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

先が丸くなっているので、安全でおしゃれなトレリス。イルミネーションとも相性が良い!

サイズS 材質フレーム:スチール、飾り(球):シリコーン 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約25×120×2 質量(kg)約0.6
注意
※地中に約25cmほど埋めてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする