タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
モダントレリス 木立
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85435438
品番
TSS-08
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先が丸くなっているので、安全でおしゃれなトレリス。イルミネーションとも相性が良い!
サイズ
L
材質
フレーム:スチール、飾り(球):シリコーン
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約25×180×2
質量(kg)
約1
注意
※地中に約25cmほど埋めてご使用ください。