タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
美WOOD アコーディオンフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85435465
品番
BEW-AF200NW
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
駐車スペースの簡易ゲートや勝手口などの簡易の侵入防止に。
色
ナチュラルウッド
材質
アルミニウム、ポリエステル樹脂粉体塗装、転写シート焼付処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5〜200×46×97
質量(kg)
約2.9
タイプ
折りたたみ式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません