スタンド付伸縮ラティス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85435569 品番 WSR-1209N
12月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スペースに合わせて伸縮できます。トレリスとしてつる性植物を這わせるのにもオススメです。

寸法(幅W×高さH)(cm)120×90 ナチュラル 材質天然木(アクリル樹脂塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×32×90 有効幅(mm)開閉有効:約30〜120 質量(kg)約2.4 組立時間約20分未満(※取扱説明書に記載されている必要人員1名で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
注意
※お客様にてスパナをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする