タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの フラワースタンド
パンタグラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85435605
品番
GFH-FS06
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
折り畳める簡易庭収納。出し入れ簡単!
材質
スチール
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約86×36×121
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約86×53.5×8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板:[上段・下段の外寸]約79×36、[中段の内寸]約79×29.5
質量(kg)
約5.2
棚板耐荷重(kg)
10まで(上・中段)、15まで(下段)
組立時間
20分未満
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった