3/22より値下げ!現場を応援

パンタグラックハウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85435648 品番 GFH-FS06S
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

温室として。お庭の収納として。

材質[本体]スチール、[カバー]ポリエチレン・ポリエステル サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86×36×121 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86×53.5×8 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)[上段・下段の外寸]約790×360、[中段の内寸]約790×295 質量(kg)約5.9 棚板耐荷重(kg)1枚あたり:[上・中段]10まで [下段]15まで 組立時間20分未満

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする