タカショー
タカショーの 塀・フェンスまわり
タカショーの フェンス用部品
ラティスフェンス 柱固定金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85435718
品番
MNO-K04
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブロック前の柱の設置に。
タイプ
ブロック前固定用
材質
スチール、アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2.3×12×6
質量(kg)
約0.25
高さ(mm)
60
奥行(mm)
120
間口(mm)
23
注意
※柱1本につき、本商品が1セット必要です。