EGプッシュスクリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85435754 品番 SHR-S01KK
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パッと開いて簡単設置。収納ラクラクのオーニングスクリーンです。キャスター付きで移動も簡単。
別売りで替布も用意しているので、色褪せや破損の際に交換が可能です。
※スクリーン本体の型番は『SHR-S01K』、替布の型番は『SHR-S01KK』となっています。

用途目かくしやプライバシー保護に。人の導線確保や整列に。 種別替え布のみ 材質(生地)ポリエステル 質量(kg)0.8 カーキ 紫外線防御率(%)UVカット率:約95〜99 遮光率(%)約95〜99 寸法(幅W×高さH)(cm)約300×140
注意
※本製品は主に日よけや目かくしを目的とした商品です。雨よけには使用しないでください。撥水加工を施していますが、防水ではございません。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場所での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※施設など多数が利用される場所で使用する際は、安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする