タカショー
タカショーの イベント・ノベルティ・行楽用品
タカショーの アウトドア・行楽用品
タカショーの テント/タープ
カフェテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85435824
品番
IGF-07T
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
別売の【IGF-07Cカフェラタンチェアー】と組み合わせのご使用がおすすめです。
材質
[フレーム]スチール、[天板]ガラス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×60×71
質量(kg)
約6
穴径(Φmm)
パラソル:約直径43/50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません