タカショー
タカショーの イベント・ノベルティ・行楽用品
タカショーの アウトドア・行楽用品
タカショーの テント/タープ
ドラッカーアームチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
85435833
品番
TLA-C02BR
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ラタン調のスタイリッシュなチェアー。濡れてもさっと拭くだけでメンテナンスが簡単です。
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約58×58×84
質量(kg)
約5
座面高(cm)
約44(※奥から1/3の高さ)
スタッキング
可能
耐荷重(kg)
100まで(1人用)(※この値は実測値であり、保証値ではありません。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません