タカショー
タカショーの ビニールハウス・温室
タカショーの 園芸用温室
ポップアップ式温室
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85435876
品番
GRH-15
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
寒さや霜から大切な植物を守る! 必要なときにパッと開いて簡単設置。丸型のプランターに最適なビニール温室です。温室部分は直径約50cm、高さ約69cm。固定用アンカーピンとヒモが付属しています。
タイプ
ラウンド
材質
本体:塩化ビニル樹脂・スチール、アンカーピン:スチール、取付ヒモ:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約71×71×69
質量(kg)
約0.8
付属品
アンカーピン2本・取付ヒモ2本