GRH-N02T ビニール温室 タカショー 85435919 GRH-N02T ビニール温室 タカショー 85435919 GRH-N02T ビニール温室 タカショー 85435919 GRH-N02T ビニール温室 タカショー 85435919 GRH-N02T ビニール温室 タカショー 85435919 GRH-N02T ビニール温室 タカショー 85435919

ビニール温室

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85435919 品番 GRH-N02T
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!

段数3段 材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×49×126 質量(kg)約4 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×440 棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85435903
2024-07-26
用途:
野菜苗の育苗等
不動産業

注文した野菜苗が小さいときに使用しました。
程よい大きさで使わない時は片付けれるので重宝してます。耐久性はこれから様子見です。

対象商品:
85435903
2025-03-14
用途:
育苗
その他業種

使っていない発送業者選定ミス よくレビュー依頼しましたね

1人が参考にしています
対象商品:
85435919
2023-12-03
用途:
素晴らしい
サービス業

組み立てが簡単です。育苗や宿根草の越冬に活躍しています。
玄関先やお庭が作れない場所などに置けば、楽しみが広がります。

対象商品:
85435903
2024-01-26
用途:
外の植物
サービス業

外においてる植物のために購入しました。
1回の雪で、上の左右の部分が破けてしまい・・・・
出勤した時には植物の上に雪が積もっていました。
安くて満足してたんですが、1回の使い捨てと考えると高い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする