LSI-S120MIX ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436034 LSI-S120MIX ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436034 LSI-S120MIX ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436034 LSI-S120MIX ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436034

ソーラー フェアリーストリングスライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85436034 品番 LSI-S120MIX
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。

LED使用数(個)120球 LED色フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン) 材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス 全長(m)約7.8 質量(kg)約0.1 使用場所屋外 コード:シルバー 使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本 タイマー6時間タイマー付き 保証期間1年 用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする