※使用例
タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの フラワースタンド
ベジトラグウォールハガー メッシュカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85436113
品番
VGT-A05L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用
材質
ポリエチレン
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約182×50×68
質量(kg)
約0.5
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体およびカバー用のフレームは含まれません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85436113
VGT-A05L
54096325
VGT-A05L
ホームベジトラグ ウォールハガー メッシュカバー
タカショー
1枚
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました