※使用例

ベジトラグウォールハガー 専用ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS用 注文コード85436147 品番VGT-WHL01
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ホームベジトラグ ウォールハガー専用のライナー(土漏れ防止シート)です。
VGT-WHL01=ウォールハガーS用
VGT-WHL02=ウォールハガーL用
VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用
VGT-WHL05=ウォールハガースリム用

材質ポリプロピレン サイズS用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約103×52×50 質量(kg)約0.2 用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※ライナーの耐久年数は約2年〜3年となっております。必要に応じて交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする