※使用例

ベジトラグウォールハガー 専用ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズコンパクト用 注文コード85436165 品番VGT-WHL04
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ホームベジトラグ ウォールハガー専用のライナー(土漏れ防止シート)です。
VGT-WHL01=ウォールハガーS用
VGT-WHL02=ウォールハガーL用
VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用
VGT-WHL05=ウォールハガースリム用

材質ポリプロピレン サイズコンパクト用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×53×34 質量(kg)約0.07 用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ 付属品引きヒモ付き 厚さ(mm)約0.2
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※ライナーの耐久年数は約2年〜3年となっております。必要に応じて交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする