ホームベジトラグウォールハガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85436235 品番 VGT-WH02FG
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。

材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン 容量(L)土:約165(目安値) グレイウォッシュ サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183.5×46×80 質量(kg)約20 付属品専用ライナー(VGT-WHL02)1枚 用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
注意
※ライナーの耐久年数は約2年〜3年となっております。必要に応じて交換して下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする