ニトリル手袋ライト粉無

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚×15袋) サイズM 注文コード85436689 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

フィット性、グリップ力に優れたタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
盛りつけなどの軽作業に。
食品衛生規格合格品。

材質合成ゴム(NBR) サイズM 全長(cm)24 手の平幅(cm)9.5 中指長(cm)8.4 厚さ(μm)60 仕様H 入数(枚)200×15袋 粉有無粉なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする