PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 使いきり手袋
PackStyle(パックスタイル)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋ライト粉無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚×15袋)
注文コード
85436725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
フィット性、グリップ力に優れたタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
盛りつけなどの軽作業に。
食品衛生規格合格品。
材質
合成ゴム(NBR)
サイズ
M
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
9.5
中指長(cm)
8.4
色
白
厚さ(μm)
60
仕様
H
入数(枚)
200×15袋
粉有無
粉なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません