ニトリル手袋ライト粉無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚×15袋) 注文コード85436734 品番H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

手にフィットし、盛り付けなど細かい作業に適した薄手タイプ。
衛生面を考慮し手首方向からの取り出し口を採用。
食品衛生規格合格品。

材質合成ゴム(NBR) サイズL 全長(cm)23 手の平幅(cm)10.7 中指長(cm)8.5 入数(枚)200×15袋 粉有無粉なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする