PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の コックシューズ/厨房靴
シェフグリップ サボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1足)
注文コード
85436865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
かかと部分が低いので着脱がスムーズ!
耐滑・耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。
寸法(mm)
(小箱)310×200×H113
サイズ(cm)
25
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
機能
耐油・耐薬、抗菌・防カビ、消臭・防臭
材質(底部)
合成ゴム
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません