PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 汎用トレー
WBプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
85437303
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バガス(さとうきび)と麦の非可食部を使用した100%生分解性の惣菜用プレートです。
水や油に強く電子レンジにも対応。
混率(%)
バガス95・麦5
寸法(mm)
195×144×20
仕様
20-15
高さ(mm)
20
短辺(mm)
144
長辺(mm)
195
注意
※フィルム加工されておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません