PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 一般・作業マスク
PackStyle(パックスタイル)の 汎用マスク
PackStyle(パックスタイル)の プリーツ型 汎用マスク
2PLYマスクオーバーヘッド平紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×30袋)
注文コード
85437407
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
飛沫防止を目的とした食品現場向けのマスクです。
ひもがオーバーヘッドタイプなので、耳への負担がありません。
生地に肌障りが良い素材を使用しており、毎日安心してご使用頂けます。
形状
プリーツ型
色
白
構造
2層
サイズ
ふつう
寸法(縦×横)(mm)
95×175
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
3000
材質
[マスク本体]ポリプロピレン不織布、[ノーズワイヤー]ポリプロピレン、[ひも]ウレタン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません