バイオマスロール手さげ袋 乳白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1袋×60袋) 注文コード85437888 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトに収納できるロール状のレジ袋。
1ロール30枚巻きでミシン目でカットして使用できます。
約100×50mmのコンパクトさで、毎日の買い物などの持ち歩きに便利です。
買い物などの使用後はゴミ袋として使用できます。
車内用ゴミ袋、ペットのうんち処理袋等用途もいろいろ。
強度に優れた丸底タイプです。
こちらはバイオマス商品です。

混率(%)HDPE(バイオマス30配合) 寸法(mm)(1ロール)100×50/(袋展開時)370×250 乳白 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190159 バイオマス配合率(%)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする