PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 使いきり手袋
PackStyle(パックスタイル)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブ3001箱入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×60袋)
注文コード
85437949
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食材が付着しにくい外エンボス加工、なおかつ食品衛生規格合格品なので食材を扱う方に特におすすめです!
手首から取り出すことができ、衛生的です。
材質
LDPE
寸法(mm)
285×160×85
色
青
サイズ
L
入数(枚)
100×60袋
エンボス加工
外エンボス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
数量1以上のご注文
お送りできません