BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 防除機・噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 動力式噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 電池式
バッテリー噴霧機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85438588
品番
GSB100Li
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
タンク容量(L)
10
種類
電池式
吸水量(L/min)
0.8
圧力(MPa)
0.3
散布時間
約60分(連続)
充電時間(分)
約90
ポンプ
ギヤポンプ
モーター
DCモーター
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
本体寸法(mm)
220×345×500
本体質量(kg)
3
付属品
充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
用途
薬剤散布
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。