安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85438615
品番
F-C-280IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁紙をイメージしたおしゃれな表面仕上げで、フランジ部分には葉っぱをモチーフした彫刻デザイン。
材質
PP
色
アイボリー
寸法(Φmm)
約280
外寸法・高さ(mm)
約230
用途
草花の寄せ植えにおすすめ