安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の 鉢・ポット
フィオーレカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85438633
品番
F-C-280CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁紙をイメージしたおしゃれな表面仕上げで、フランジ部分には葉っぱをモチーフした彫刻デザイン。
材質
PP
色
チョコ
寸法(Φmm)
約280
外寸法・高さ(mm)
約230
用途
草花の寄せ植えにおすすめ