ファンユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85438983 品番AC310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

毎シーズンアップデートを続ける京セラIT社の
17Vパワーバッテリーと防水ブラシレスモーターファンの
ハイスペックデバイスにより 毎秒80リットルの最大風量を実現

用途
AC300 ※AC300バッテリーの専用品です。
※AC260以前のバッテリーおよびAC180ファンケーブルは
使用できません。
注意
※1 17V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に12Vに切り替わります。
※風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85438983
2022-09-12
用途:
農作業
その他業種

ファンケーブル同梱って書いてないからケーブル余計に買っちゃいましたよ(笑)。まあ予備にしますけど。フィルターカバーも同梱されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする