※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN210515 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm コウナン 85439403 KN210515 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm コウナン 85439403

感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 注文コード85439403 品番KN210515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

汎用のファックス用感熱ロール紙(サーマルロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。

幅(mm)210 種別感熱紙 長さ(m)15 サイズA4 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.065 仕様【印字面】表面
注意
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする