※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN210053 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm コウナン 85439419 KN210053 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm コウナン 85439419

感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 85439419 品番 KN210053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。

幅(mm)210 種別感熱紙 長さ(m)30 サイズA4 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.065 仕様【印字面】表面
注意
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
事務所のFAX用
卸売・小売業

消耗品なので、一番安いこちらで購入。問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする