※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KN216201 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm コウナン 85439507 KN216201 感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm コウナン 85439507

感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 長さ(m)100 注文コード85439507 品番KN216201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。

幅(mm)216 種別感熱紙 長さ(m)100 サイズA4 芯径(mm)50.8 紙厚(mm)0.065 仕様【印字面】表面
注意
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
注文の受注受付等
卸売・小売業

あまり売っていない商品なので購入できてよかったです。
品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする