極太糸LOX(極太糸ロックス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード85439753 品番GFILX24CT
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

糸の風合いとロック機能を兼ね合わせた、汎用性のあるタグループです。
アパレル製品などのブランドタグ取付けに採用されています。
極太の綿糸を使用し、ナチュラルで優しい風合いです
柔らかい中にもコシがあり、太いからこその存在感があります。
強度が10kg以上あるためタグ取付け以外の用途にも対応します。
そのまま検針器に通せます。

種別No.24 サイズ(cm)24 綿 材質(糸)綿
注意
※タグ穴はΦ3.5mm以上の物をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする