サトーゴーセー
サトーゴーセーの 店舗運営用品
サトーゴーセーの 値付け/タグ用品
サトーゴーセーの タグガン
タグガン タグメイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85439927
品番
2200MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。
デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
タイプ
細針機(デリケート素材用)
針径(Φmm)
1.4
適合厚さ(mm)
8.5以内
色
透明青
適合
タグメイトピンMX
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際に
注意
※タグピンは別売りとなります。