ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85440155 品番 #004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます!
手にぴったりフィットして素手感覚で使える手袋!
手にぴったりフィットする極うす手袋です。
素手感覚でご使用いただけます。
便利な左右兼用タイプです。
耐油性、耐久性に優れています。
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)に適合しています。

機能耐油性、耐久性、伸縮性、柔軟性 ブルー サイズL 入数(枚)100 材質ニトリルゴム 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21.4 中指長(cm)8.5
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を引き起こすことがあります。異常を感じたら使用を中断し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤等にはご使用できない場合がございます。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物等尖ったもので傷をつけないよう注意してください。
※本製品は使い捨て手袋です。再利用はしないでください。
※品質保持のため、直射日光や高温の場所は避け、なるべく湿気の少ないところに保管してください。
※感電の恐れがあるため、電気作業に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする