モノタロウの 水道・空調配管用工具
モノタロウの 配管カッター
モノタロウの 配管カッター替刃
替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
85440225
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
切断可能肉厚(mm)
3
適合切断材
ステンレス
外径(Φmm)
18
適合
注文コード:73409017
厚さ(mm)
6.2
質量(g)
5
用途
チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として
注意
※替刃の先端は鋭利になっていますので、手指などを直接触ると損傷する危険性がありますので、ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。誤った使用は、事故の原因となりますので、ご注意ください。