曜日別特売
SJ-3551CF デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム) 85440304

 

SJ-3551CF デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム) 85440304
SJ-3551CF デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム) 85440304
SJ-3551CF デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム) 85440304
SJ-3551CF デュアルロックファスナー SJ-3551CF 3M(スリーエム) 85440304

デュアルロックファスナー SJ-3551CF

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本黒(基材)長さ(mm)500注文コード85440304品番SJ-3551CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム

用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け長さ(mm)500幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)黒(基材)タイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。参考値であり、保証値ではありません。
※加工元:3M特約加工販売店
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途高耐熱汎用粗面薄手透明脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント素材が分からない、PP材を含む接着耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着粗面への接着、黒いテープが必要接着面の段差を薄くしたい透明にしたい繰り返し取り外す
ホワイトグレーブラックホワイト透明ブラック
テープの厚み1.1mm1.1mm1.14mm0.4mm1.0mm約5.7mm(かみ合わせ厚み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85440295
2023-04-24
用途: バイクの装備装着

切り売り単価の一番安い物を選択しました。長さは”-”という表示で到着するまでわかりませんでした。100mmの長さでした。使用するに足りなかったので100mmと表示してほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 85440313
2022-12-06
用途: 機械類の貼り付け。
株式会社 ネオディア建設業・工事業

強度も問題なく使えます。
もう少し安ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする