バケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85440487 品番FZT-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大事な清掃用具をベルトから下げられるので、水漏れせず快適に持ち運び可能。
両手を塞がないので高所作業にも最適。
大きな仕切りはシャンパーを楽々収納、その他2つの仕切りはスクイジーや予備のツール用に。
あらかじめお手持ちのベルトをループに通してお使いください。
左右どちらにでも装着可能。
バックルを外せばベルトをしたまま溜まった水を捨てられます。

幅(mm)98 材質本体:PP、ベルトループ:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×335×102 質量(g)348 用途窓ガラス清掃用具の持ち運び 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする