- パフィンフラッグマット 谷口商会 85440514 - パフィンフラッグマット 谷口商会 85440514 - パフィンフラッグマット 谷口商会 85440514 - パフィンフラッグマット 谷口商会 85440514

パフィンフラッグマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 注文コード85440514 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

万国旗型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の3倍超の吸着量(軽油)。幅長1mで油を逃しません。

対応川、池、海の油 吸着量150L/箱 対象油、溶剤など疎水性液体(吸着) 主材質ポリプロピレン 長さ(m)10(2本) および 2.3(1本) 幅(m)1 厚さ(mm)4 用途水面の油の吸着回収
注意
※展張タイプのオイルマット。
※1mの巾長で水面を覆い、流速のある川でも油をしっかり捕まえます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする