- パフィンロールマット 谷口商会 85440539 - パフィンロールマット 谷口商会 85440539 - パフィンロールマット 谷口商会 85440539 - パフィンロールマット 谷口商会 85440539 - パフィンロールマット 谷口商会 85440539

パフィンロールマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1巻) 注文コード85440539 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

微細繊維特有の強い吸着力で油汚れを除去

対応 吸着量27L/箱 対象油、溶剤など疎水性液体(吸着) 主材質ポリプロピレン 長さ(m)36 幅(m)0.7 厚さ(mm)0.7 用途床面の油の吸着回収。機材・部品などからの油のふきとり。
注意
※巾広長尺、かつ指で必要な大きさに切りとって使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする