真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85440575 品番CS-759YF
参考基準価格(税別)¥176,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高性能・長寿命ポンプを採用
デラックスタイプ
HFO-1234yf対応
オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK
60分タイマー終了ブザー(1分間)付

電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(VA)250(モーター) 質量(kg)10.7 ホース接続口HFO1234YFカプラポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260 仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7〜0.9L) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする