106637 EX賞状額 A3/八ニ判 万丈 85441099 106637 EX賞状額 A3/八ニ判 万丈 85441099 106637 EX賞状額 A3/八ニ判 万丈 85441099

EX賞状額 A3/八ニ判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85441099 品番 106637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。

適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm) 外寸(mm)382×505 内寸(mm)357×480 寸法(mm)346×469(窓) 質量(g)820 材質樹脂、MDF(裏板) その他壁掛用金具・吊り紐付 セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm ゴールド・マット赤 用途縦横兼用・掛けのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする