万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85441144
品番
106617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属の2枚のマットを使用することで、1枚で3サイズに対応。
L判、 ポスト判、2L判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
外寸(mm)
165×216
内寸(mm)
127×178
寸法(mm)
115×166(窓)
質量(g)
210
柄
木目/無地
材質
樹脂
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
セット内容
マット2枚付属:[L判窓寸]79×117mm、[ポスト判窓寸]92×142mm
色
ナチュラル
用途
縦横・掛け置き兼用