万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アートフレーム カルメ A4/A5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85441178
品番
106620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属のマットを使用することで、1枚で2サイズに対応。
A4判、A5判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
適合サイズ
A5判/A4判
外寸(mm)
248×335
内寸(mm)
210×297
寸法(mm)
198×285(窓)
質量(g)
450
柄
木目/無地
材質
樹脂
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
セット内容
マット1枚付属:[A5判窓寸]138×200mm
色
ナチュラル
用途
縦横・掛け置き兼用