万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アートフレーム カルメ A3/A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85441196
品番
106622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属のマットを使用することで、1枚で2サイズに対応。
A3判、A4判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
適合サイズ
A4判/A3判
外寸(mm)
335×458
内寸(mm)
297×420
寸法(mm)
285×408(窓)
質量(g)
740
柄
木目/無地
材質
樹脂
その他
壁掛用金具・吊り紐付
セット内容
マット1枚付属:[A4判窓寸]200×287mm
色
ホワイト
用途
縦横兼用・掛けのみ