アートフレーム カルメ A3/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85441214 品番 106624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属のマットを使用することで、1枚で2サイズに対応。
A3判、A4判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。

適合サイズA4判/A3判 外寸(mm)335×458 内寸(mm)297×420 寸法(mm)285×408(窓) 質量(g)740 木目/無地 材質樹脂 その他壁掛用金具・吊り紐付 セット内容マット1枚付属:[A4判窓寸]200×287mm ライムグリーン 用途縦横兼用・掛けのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする