3/22より値下げ!現場を応援

 

BWU-HGD249SSAWNN-K システム収納 エディア ガラス引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442508 BWU-HGD249SSAWNN-K システム収納 エディア ガラス引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442508 BWU-HGD249SSAWNN-K システム収納 エディア ガラス引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442508 BWU-HGD249SSAWNN-K システム収納 エディア ガラス引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442508 BWU-HGD249SSAWNN-K システム収納 エディア ガラス引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442508

システム収納 エディア ガラス引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベース 棚段数3段 注文コード85442508 品番BWU-HGD249SSAWNN-K
参考基準価格(税別)¥114,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別) 値下げ
78,980
この商品は仕様・付属品・棚段数など14種類から選べます 他の種類を見る

保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン

幅(mm)900 奥行(mm)400 高さ(mm)975 質量(kg)36.2 材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) グリーン購入法適合 付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベース ホワイト 種類引違い 間口(mm)395 棚段数3段 棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:約45kg ベース寸法(mm)900 保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年) 生産国日本 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×342×865 棚板可動棚板:2枚(可動ピッチ23.4mm) 設置形態下置き ウッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×915 サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※本体は必ず上下・左右を連結してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする