永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 片開きドア
片開きドアセット YF型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85445256
品番
VZ-3ED157YF6LNR
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
枠寸法(mm)
154(固定)
適合壁厚(mm)
119〜134
色(柄)
ネイキッドライト柄、木目:横
吊元
右
セット内容
ドア本体・レバーハンドル・枠セット