永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 片開きドア
片開きドアセット YS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85445658
品番
VZ-3ED157YS6PPR
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
枠寸法(mm)
154(固定)
適合壁厚(mm)
119〜134
色(柄)
パールペール柄、木目:横
吊元
右
セット内容
ドア本体・レバーハンドル・枠セット